Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55411.062.0002 Hex Locknut 316 Stainless Steel 5/8-18, 10PK | AB8UVH 29DU12

APPROVED VENDOR U55411.062.0002 Sekskantlåsemutter 316 rustfritt stål 5/8-18, 10PK

På lager
Vare: AB8UVH Modell: U55411.062.0002Kryssref.: 29DU12 / 42KV38
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
356NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA4 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishPlain
Klasse316
Høyde0.765 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.38
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55411.062.0002 Sekskantlåsemutter 316 rustfritt stål 5/8-18, 10PK
356NOK /pakke