Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55730.019.0001 Hex Locknut With Nylon Insert No.10-24, 50PK | AB8PBL 26LJ10

APPROVED VENDOR U55730.019.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats nr. 10-24, 50PK

På lager
Vare: AB8PBL Modell: U55730.019.0001Kryssref: 26LJ10 / 42KW11
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
63NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 10-24
FinishPlain
Klasse316
Høyde15 / 64 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.019.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats nr. 10-24, 50PK
63NOK /pakke