Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55730.056.0001 Sekskantlåsemutter med nyloninnsats 9/16-12, 10PK | AB8PBP 26LJ16

APPROVED VENDOR U55730.056.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 9/16-12, 10PK

På lager
Vare: AB8PBP Modell: U55730.056.0001Kryssref: 26LJ16 / 42KW17
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
287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
FinishPlain
Klasse316
Høyde21 / 32 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.056.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 9/16-12, 10PK
287NOK /pakke