APPROVED VENDOR 18-8 Sekskantmutter i rustfritt stål, Vanlig overflate


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseHøydeRockwell HardnessGjengetypetypenBreddePris (eks. mva)
A
CLC6
# 0-803 / 64 "-UNCMaskinskrue5 / 32 "60NOK
B
1WA79
# 1-723 / 64 "-UNCMaskinskrue5 / 32 "157NOK
C
CLC7
# 2-561 / 16 "-UNCMaskinskrue3 / 16 "63NOK
D
25 AM4-40
# 4-403 / 32 "B95-C32UNC-1 / 4 "20 882 NOK
E
CLC8
# 4-403 / 32 "-UNCMaskinskrue1 / 4 "55NOK
F
1WA87
# 5-407 / 64 "-UNCMaskinskrue5 / 16 "111NOK
G
CLC9
# 6-327 / 64 "-UNCMaskinskrue5 / 16 "65NOK
H
25 AM6-32
# 6-327 / 64 "B95-C32UNC-5 / 16 "17 872 NOK
I
CLC10
# 8-321 / 8 "-UNCMaskinskrue11 / 32 "79NOK
J
25 AM8-32
# 8-321 / 8 "B95-C32UNC-11 / 32 "14 223 NOK
K
CLC11
# 10-241 / 8 "-UNCMaskinskrue3 / 8 "69NOK
L
25 AM10-24
# 10-241 / 8 "B95-C32UNC-3 / 8 "16 115 NOK
A
CLC12
# 10-321 / 8 "-UNFMaskinskrue3 / 8 "82NOK
M
25 AM10-32
# 10-321 / 8 "B95-C32UNF-3 / 8 "16 115 NOK
N
CLC13
# 12-245 / 32 "-UNCMaskinskrue7 / 16 "129NOK
O
25 AM12-24
# 12-245 / 32 "B95-C32UNC-7 / 16 "13 581 NOK
P
U51080.100.0001
1 "-855 / 64 "B80 til C32UNCFull1.5 "185NOK
Q
1WB58
1 "-1255 / 64 "B80UNFFull1.5 "100NOK
Q
1WB60
1 "-1455 / 64 "B80UNFFull1.5 "52NOK
R
U51080.075.0001
3/4 "-1041 / 64 "B80 til C32UNCFull1.125 "316NOK
S
1873
3/8 "-1621 / 64 "B95 til C35UNCFull9 / 16 "232NOK
T
U51080.062.0001
5/8 "-1135 / 64 "B80 til C32UNCFull15 / 16 "218NOK
U
U51160.062.0002
5/8 "-1835 / 64 "B80 til C32UNFFull15 / 16 "230NOK
V
U51160.087.0002
7/8 "-143 / 4 "B80 til C32UNFFull1 5 / 16 "161NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?