Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51080.075.0001 Sekskantmutter Full 3/4-10 1 1/8 Tommer, 20PK | AB3YRT 1WB48

APPROVED VENDOR U51080.075.0001 Hel sekskantmutter 3/4-10 1 1/8 tommer, 20PK

På lager
Vare: AB3YRT Modell: U51080.075.0001Kryssreferanse: 1WB48
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
316NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde41 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.075.0001 Hel sekskantmutter 3/4-10 1 1/8 tommer, 20PK
316NOK /pakke