Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51160.087.0002 Sekskantmutter Full 7/8-14 1 5/16 Tommer, 5PK | AB3YRX 1WB54

APPROVED VENDOR U51160.087.0002 Hel sekskantmutter 7/8-14 1 5/16 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB3YRX Modell: U51160.087.0002Kryssref: 1WB54 / 42KL28
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.087.0002 Hel sekskantmutter 7/8-14 1 5/16 tommer, 5PK
164NOK /pakke