Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WB58 Sekskantmutter Full 18-8 Rustfritt stål 1-12 1 1/2 W | AB3YTB

APPROVED VENDOR 1WB58 sekskantmutter full 18-8 rustfritt stål 1-12 1 1/2 W

På lager
Vare: AB3YTB Modell: 1WB58
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 "-12
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde55 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WB58 sekskantmutter full 18-8 rustfritt stål 1-12 1 1/2 W
100NOK / enhet