Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51740.006.0001 Sekskantmutter Maskinskrue 0-80, 100PK | AB3YMF 1WA77

APPROVED VENDOR U51740.006.0001 Sekskantmutter maskinskrue 0-80, 100PK

På lager
Vare: AB3YMF Modell: U51740.006.0001Kryssreferanse: 1WA77
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 0-80
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeMaskinskruemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMaskinskrue
Bredde5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.014
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.006.0001 Sekskantmutter maskinskrue 0-80, 100PK
70NOK /pakke