Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51740.021.0001 Sekskantmutter Maskinskrue 12-24, 100PK | AB3YNC 1WA97

APPROVED VENDOR U51740.021.0001 Sekskantmutter maskinskrue 12-24, 100PK

På lager
Vare: AB3YNC Modell: U51740.021.0001Kryssreferanse: 1WA97
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 12-24
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde5 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeMaskinskruemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMaskinskrue
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2727
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.021.0001 Sekskantmutter maskinskrue 12-24, 100PK
106NOK /pakke