Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51160.062.0002 Sekskantmutter Full 5/8-18 15/16 Tommer, 25PK | AB3YRQ 1WB46

APPROVED VENDOR U51160.062.0002 Hel sekskantmutter 5/8-18 15/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB3YRQ Modell: U51160.062.0002Kryssreferanse: 1WB46
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
230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde35 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.83
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.062.0002 Hel sekskantmutter 5/8-18 15/16 tommer, 25PK
230NOK /pakke