Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51740.013.0001 Hex Nut Machine Screw 6-32, 100PK | AB3YMU 1WA89

APPROVED VENDOR U51740.013.0001 Sekskantmutter maskinskrue 6-32, 100PK

På lager
Vare: AB3YMU Modell: U51740.013.0001Kryssreferanse: 1WA89
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
57NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 6-32
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde7 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeMaskinskruemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMaskinskrue
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1143
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.013.0001 Sekskantmutter maskinskrue 6-32, 100PK
57NOK /pakke