Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51740.011.0001 Hex Nut Machine Screw 4-40, 100PK | AB3YMP 1WA85

APPROVED VENDOR U51740.011.0001 Sekskantmutter maskinskrue 4-40, 100PK

På lager
Vare: AB3YMP Modell: U51740.011.0001Kryssreferanse: 1WA85
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 4-40
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeMaskinskruemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMaskinskrue
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0643
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.011.0001 Sekskantmutter maskinskrue 4-40, 100PK
58NOK /pakke