APPROVED VENDOR 18-8 skråskive i rustfritt stål


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
Z9180-BEV-SS
#1013 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "310NOK
B
Z9189-BEV-SS
1"1.031 "2"5 / 16 "280NOK
C
Z9191-BEV-SS
1.25 "1-9 / 32 "2.25 "5 / 16 "367NOK
D
Z9190-BEV-SS
1.125 "1.156 "2.25 "5 / 16 "618NOK
E
Z9185-BEV-SS
1 / 2 "17 / 32 "1"3 / 16 "129NOK
F
Z9181-BEV-SS
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "1 / 8 "277NOK
G
Z9187-BEV-SS
3 / 4 "25 / 32 "1.5 "1 / 4 "145NOK
H
Z9183-BEV-SS
3 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "1 / 8 "232NOK
I
Z9186-BEV-SS
5 / 8 "21 / 32 "1.25 "1 / 4 "133NOK
J
Z9182-BEV-SS
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "1 / 8 "292NOK
K
Z9188-BEV-SS
7 / 8 "29 / 32 "1.75 "1 / 4 "316NOK
L
Z9184-BEV-SS
7 / 16 "15 / 32 "1"5 / 32 "269NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?