Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9181-BEV-SS Flat skive Fasset 18-8 Passer til 1/4 tomme, 5PK | AA9ZBT 1JYB1

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-SS Flat skive skråstilt 18-8 Passer 1/4 tommer, 5PK

På lager
Vare: AA9ZBT Modell: Z9181-BEV-SSKryssreferanse: 1JYB1
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
277NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-SS Flat skive skråstilt 18-8 Passer 1/4 tommer, 5PK
277NOK /pakke