Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9185-BEV-SS Flat skive Fasset rustfritt stål Passer 1/2 tomme, 2PK | AA9ZBX 1JYB5

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-SS flat skive skråstilt rustfritt stål Passer 1/2 tommer, 2PK

På lager
Vare: AA9ZBX Modell: Z9185-BEV-SSKryssreferanse: 1JYB5
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
129NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessB70
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-SS flat skive skråstilt rustfritt stål Passer 1/2 tommer, 2PK
129NOK /pakke