Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9187-BEV-SS Flat skive Fasset 18-8 rustfritt stål Passer 3/4 In | AA9ZBZ 1JYB7

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-SS flat skive skråstilt 18-8 rustfritt stål Passer 3/4 tommer

På lager
Vare: AA9ZBZ Modell: Z9187-BEV-SSKryssreferanse: 1JYB7
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.25 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-SS flat skive skråstilt 18-8 rustfritt stål Passer 3/4 tommer
136NOK / enhet