Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-SS Flat Washer Beveled Stainless Steel Fits 5/8 Inch, 2PK | AA9ZBY 1JYB6

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-SS flat skive skråstilt rustfritt stål Passer 5/8 tommer, 2PK

På lager
Vare: AA9ZBY Modell: Z9186-BEV-SSKryssreferanse: 1JYB6
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-SS flat skive skråstilt rustfritt stål Passer 5/8 tommer, 2PK
133NOK /pakke