Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9191-BEV-SS Flat skive Fasset 18-8ss Passer 1-1/4 In | AA9ZCD 1JYC2

APPROVED VENDOR Z9191-BEV-SS flat skive skråstilt 18-8ss Passer 1-1/4 tommer

På lager
Vare: AA9ZCD Modell: Z9191-BEV-SSKryssreferanse: 1JYC2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1.25 "
Inne i Dia.1-9 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.2.25 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse5 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9191-BEV-SS flat skive skråstilt 18-8ss Passer 1-1/4 tommer
367NOK / enhet