Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9180-BEV-SS Flat Skive Fasset 18-8 Rustfritt Stål Passer #10, 5PK | AA9ZBR 1JYA9

APPROVED VENDOR Z9180-BEV-SS Flat skive Fasset 18-8 rustfritt stål Passer #10, 5PK

På lager
Vare: AA9ZBR Modell: Z9180-BEV-SSKryssreferanse: 1JYA9
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.13 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse3 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9180-BEV-SS Flat skive Fasset 18-8 rustfritt stål Passer #10, 5PK
274NOK /pakke