Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9188-BEV-SS Flat skive Fasset 18-8 rustfritt stål Passer 7/8 In | AA9ZCA 1JYB8

APPROVED VENDOR Z9188-BEV-SS flat skive skråstilt 18-8 rustfritt stål Passer 7/8 tommer

På lager
Vare: AA9ZCA Modell: Z9188-BEV-SSKryssreferanse: 1JYB8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.29 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.75 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9188-BEV-SS flat skive skråstilt 18-8 rustfritt stål Passer 7/8 tommer
316NOK / enhet