Avstandsstykker og avstander

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Aktuator, 12VDC, 112 lb nominell belastning, 250 mm slaglengde, 12.3 mm/sek.
Varenummer: CT4GMZ
Modell: ND3L-12-20-250P-IP65-A391
3 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Justerbar jekkskrue, størrelse 4.921 til 9.450 tommer
Varenummer: CH3QEM
Modell: 9638958
687NOK / enhet
Se detaljer
Gear Spacer
MORSE DRUM

Gear Spacer

Varenummer: CD8ZVR
Modell: 20723a-s
284NOK / enhet
Se detaljer
Hex Standoff, M3-0.5 trådstørrelse, 16 mm kroppslengde, 4.7 mm trådlengde, 6 mm sekskantbredde
Varenummer: CU7KEK
Modell: ZSNDF-107
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hex-avstand, M4-0.7 gjengestørrelse, 19 mm lengde, aluminium, vanlig, 6 mm sekskantbredde, 6 mm dia.
Varenummer: CU7KHW
Modell: ZSNDF-242
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rund avstandsholder, #10 for skruestørrelse, rustfritt stål, vanlig, 1/2 tomme lengde
Varenummer: CU7MYE
Modell: ZSPCR-228
57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Round Spacer, 1 Inch For Screw Size, Stainless Steel, Plain, 3/4 Inch Length
Varenummer: CU7MMU
Modell: ZSPCR-312
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rund avstandsholder, M3 for skruestørrelse, aluminium, vanlig, 5 mm lengde, 3.2 mm innvendig dia.
Varenummer: CU7MTG
Modell: ZSPCR-409
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rund avstandsholder, M4 for skruestørrelse, rustfritt stål, vanlig, 3 mm lengde, 4.2 mm innvendig dia.
Varenummer: CU7MVG
Modell: ZSPCR-372
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Standoff, #10-32 Thrd Sz, 2 1/2 tomme lengde, hex, aluminium, Pla tomme, 1/2 tomme hex bredde
Varenummer: CQ7DDG
Modell: CRP084003GR
1 628 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Standoff, #4-40 Thrd Sz, 3/16 tomme lengde, hex, aluminium, Pla tomme, 1/4 tomme hex bredde
Varenummer: CQ7DEK
Modell: CRL040344GR
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Standoff, #8-32 Thrd Sz, 1 Inch Length, Hex, Brass, Zinc Plated, 3/8 Inch Hex Width
Varenummer: CQ7DGK
Modell: CRN061688GR
437NOK /pakke
Legg i handlevognen
12...8586

Avstandsstykker og avstander

Avstandsstykker og avstander er nødvendig for å plassere komponenter og gjenstander riktig. Avstandsstykker av plast er imidlertid egnet for de fleste husholdningsbehov Raptor Supplies har også metallplasser i forskjellige størrelser og typer. Avstandsstykker for kabler er effektive for å sikre at kablene ikke er sammenfiltrede. Annet enn kabelavstandsstykker har vi også avstandsstykker og avstandsstykker tilgjengelig for å organisere stabler, noe som sikrer minimal kontakt mellom materiale etc.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?