Hex avstandsstykker

filtre

Sekskantavstandsstykker brukes til å nøyaktig posisjonere fester som skruer og bolter og øke avstanden mellom komponentene som festes. De gjør at festeanordningen kan trekkes skikkelig med...Les mer

APPROVED VENDOR -

Hex Spacer Kvinne Nylon

StilModellSekskantbreddeInne i Dia.LengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A35HSP0201 / 4 "0.115 "5 / 8 "#633NOK
B35HSP0131 / 4 "0.140 "1 / 2 "#832NOK
C35HSP0031 / 4 "0.091 "1 / 2 "#431NOK
D35HSP0061 / 4 "0.115 "1 / 4 "#630NOK
E35HSP0101 / 4 "0.115 "1"#635NOK
F35HSP0141 / 4 "0.140 "3 / 4 "#832NOK
G35HSP0151 / 4 "0.140 "1"#840NOK
H35HSP0091 / 4 "0.115 "3 / 4 "#642NOK
I35HSP4003 / 8 "0.195 "1 / 2 "1 / 4 "46NOK
J35HSP1093 / 16 "0.115 "3 / 4 "#632NOK
K35HSP1073 / 16 "0.115 "3 / 8 "#629NOK
L35HSP1023 / 16 "0.091 "3 / 8 "#431NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X15, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0015AH7VEV692NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X35, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0035AH7VEZ1 138 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X45, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0045AH7VFB1 903 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M4X20, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.040.0020AH7VFF949NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M5X40, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.050.0040AH7VFR1 228 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M2.5X25, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.025.0025AH7VEP1 451 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X10, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0010AH7VET604NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X5, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0005AH7VEQ601NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X30, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0030AH7VEY823NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X40, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0040AH7VFA1 104 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X50, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0050AH7VFC1 004 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M4X15, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.040.0015AH7VFE691NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M5X20, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.050.0020AH7VFM1 062 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M5X35, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.050.0035AH7VFQ1 822 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X25, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0025AH7VEX886NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X8.5, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0008AH7VER541NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X20, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0020AH7VEW760NOK
SPEARS VALVES -

Avstandsstykke, 3/32 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
CLIC-SP2BU7WKK15NOK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Avstandsstykke, 9/16 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
CLIC-SP15BU7NVW24NOK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Avstandsstykke, 1-3/8 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
CLIC-SP35BU7NWE33NOK
Se detaljer
12

Hex avstandsstykker

Sekskantavstandsstykker brukes til å nøyaktig posisjonere fester som skruer og bolter og øke avstanden mellom komponentene som festes. De gjør at festeanordningen kan trekkes riktig til ved å fungere som et klaringsgap mellom festehodet og overflaten som drives inn, og ikke tillate at festeanordningen blir drevet helt inn. Raptor Supplies tilbyr sekskantavstandsstykker fra merker som Morse Drum, Grainger og Spears Valves for bruk i kraftverk og kjemisk og elektronikkindustri. De har en sekskantet profil med utvendige flater for et fast grep ved hjelp av en skiftenøkkel for å holde dem på plass mens de monteres og påføres dreiemoment.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom hex-avstandsstykker og hex-avstander?

Hex-avstandsstykker ligner på hex-avstandsstykker. Men i motsetning til avstandsstykker, inkluderer avstander alltid en gjenget aksel eller hull. Standoffs kommer også i forskjellige kjønnskonfigurasjoner som mann-mann, kvinne-kvinne og mann-kvinne. Avstandsstykker kan fungere som avstander mellom kvinner og kvinner hvis de har gjenger.

Kan skiver brukes som avstandsstykker?

Avstandsstykker har en design som inneholder en rørlengde for å sette inn en feste. Derfor kan et kort avstandsstykke se ut som en tykk skive. Skiver brukes noen ganger i stedet for små avstandsstykker.

Hva er gjengepasningene eller -klassene i disse sekskantavstandsstykkene?

Gjengetilpasningskvaliteter eller -klasser indikerer graden av løshet eller tetthet av parrende tråder. Jo høyere klassenummer, desto strammere passer de sammenkoblede komponentene. Nedre gjengepasningskvaliteter/klasser er egnet for applikasjoner som krever rask montering og demontering. Høyere gjengeklasser er ideelle for nære toleranser, sikkerhet og styrke.

Kan vi gjenbruke sekskantavstandsstykker når de er fjernet?

Ja, sekskantavstandsstykker har holdbare gjenger for montering og fjerning flere ganger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?