Spormonterte avstander

filtre

APPROVED VENDOR -

Standoff-spor

StilModellFinishPris (eks. mva)
AZ0604-SS32Brite US32714NOK
BZ0600-SS32Brite US32714NOK
CZ0602-SS32Brite US32714NOK
DZ0604-SS32DSatin US32D696NOK
DZ0600-SS32DSatin US32D714NOK
DZ0602-SS32DSatin US32D687NOK
APPROVED VENDOR -

Avstandsspor, aluminium

StilModellFARGEFinishPris (eks. mva)
AZ0604-ALBLKSvartSvart anodisert495NOK
BZ0600-ALBLKSvartSvart anodisert495NOK
CZ0602-ALBLKSvartSvart anodisert498NOK
DZ0600-AL28SølvFjern anodisert US28420NOK
EZ0604-AL28SølvFjern anodisert US28447NOK
FZ0602-AL28SølvFjern anodisert US28441NOK

Spormonterte avstander

Spormonterte avstander tillater horisontale og vertikale installasjoner på hyller, skillevegger eller skilting, og eliminerer behovet for å bore hull på den monterte overflaten.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelen med Grad 18-8 rustfritt stål?

Klasse 18-8 rustfritt stål, også kjent som 304 rustfritt stål, er et mye brukt materiale som inneholder omtrent 18 prosent krom og 8 prosent nikkel. Denne kombinasjonen gjør dette materialet svært motstandsdyktig mot korrosjon, slitasje og deformasjon. Den tilbyr også enkel rengjøring og vedlikehold og motstår bakterier/bakterier, noe som gjør den ideell for mat-, medisinsk- og farmasøytisk industri.

Kan spormonterte avstander tilpasses?

Ja, disse avstandene kan tilpasses for å passe spesifikke krav, for eksempel spesielle lengder, diametre og overflater.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere før jeg velger monteringsavstander?

Når du velger avstander for spormontering, bør du vurdere faktorer som panelmateriale, tykkelse, vekt og størrelse, lastekapasitet og material-/finishkrav.

Hvordan installerer jeg standoff for applikasjonen min?

Avstander for spormontering kan enkelt installeres i overflaten ved hjelp av skruer eller bolter. Panelet eller andre lignende gjenstander monteres på avstandene og strammes godt til med skruen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?