Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0602-ALBLK Standoff-spor Aluminium Svart 5/16-18 3/8 tommers panel | AE4DDM 5JLA8

APPROVED VENDOR Z0602-ALBLK Standoff spor aluminium svart 5/16-18 3/8 tommer panel

På lager
Vare: AE4DDM Modell: Z0602-ALBLKKryssreferanse: 5JLA8
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
459NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpormontert avstand
FARGESvart
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
FinishSvart anodisert
Lengde1.625 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.1.25 "
Panelstørrelse3 / 8 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Slot Dybde1"
Strekkfasthet50,000 psi
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0602-ALBLK Standoff spor aluminium svart 5/16-18 3/8 tommer panel
459NOK / enhet