Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0602-SS32 Standoff Slot 18-8 Brite 5/16-18 3/8panel | AE4DDN 5JLA9

APPROVED VENDOR Z0602-SS32 Standoff spor 18-8 Brite 5/16-18 3/8 panel

På lager
Vare: AE4DDN Modell: Z0602-SS32Kryssreferanse: 5JLA9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
620NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpormontert avstand
FARGESølv
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
FinishBrite US32
Lengde1.625 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Panelstørrelse3 / 8 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Slot Dybde1"
Strekkfasthet80,000 psi
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0602-SS32 Standoff spor 18-8 Brite 5/16-18 3/8 panel
620NOK / enhet