Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0604-AL28 Avstandsspor Aluminium Klar 5/16-18 1/2 tommers panel | AE4DDQ 5JLC3

APPROVED VENDOR Z0604-AL28 Avstandsspor Aluminium Klar 5/16-18 1/2 tommers panel

På lager
Vare: AE4DDQ Modell: Z0604-AL28Kryssreferanse: 5JLC3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpormontert avstand
FARGESølv
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
FinishFjern anodisert US28
Lengde1.625 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.1.25 "
Panelstørrelse1 / 2 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Slot Dybde1"
Strekkfasthet50,000 psi
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0604-AL28 Avstandsspor Aluminium Klar 5/16-18 1/2 tommers panel
408NOK / enhet