Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0604-SS32D Standoff Slot 18-8 Satin 5/16-18 1/2panel | AE3MTC 5ECL1

APPROVED VENDOR Z0604-SS32D Standoff spor 18-8 sateng 5/16-18 1/2 panel

På lager
Vare: AE3MTC Modell: Z0604-SS32DKryssreferanse: 5ECL1
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
620NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpormontert avstand
FARGESølv
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
FinishSatin US32D
Lengde1.625 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Panelstørrelse1 / 2 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Slot Dybde1"
Strekkfasthet80,000 psi
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0604-SS32D Standoff spor 18-8 sateng 5/16-18 1/2 panel
620NOK / enhet