Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN ND3L-12-20-250P-IP65-A391 Aktuator, 12VDC, 112 lb nominell belastning, 250 mm slaglengde, 12.3 mm/sek | CT4GMZ 801VZ8

NTN ND3L-12-20-250P-IP65-A391 Aktuator, 12VDC, 112 lb nominell belastning, 250 mm slaglengde, 12.3 mm/sek.

På lager
Vare: CT4GMZ Model: ND3L-12-20-250P-IP65-A391Kryssreferanse: 801VZ8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakActuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN ND3L-12-20-250P-IP65-A391 Aktuator, 12VDC, 112 lb nominell belastning, 250 mm slaglengde, 12.3 mm/sek.
3 564 NOK / enhet