Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22NT81 Dock/kropp Støtfanger 8 x 3-1/2 x 5-1/2 tommers gummi | AB6XAK

APPROVED VENDOR 22NT81 Dock/kroppsstøtfanger 8 x 3-1/2 x 5-1/2 tommers gummi

På lager
Vare: AB6XAK Modell: 22NT81
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock / Body Bumper
Støtfanger materialeGummi
Støtfangerformrektangulær
Monteringshull OC H3-1 / 8 "
Monteringshull OC W5-1 / 2 "
Antall monteringshull4
Generell dybde3.5 "
Total høyde8"
Samlet bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tilgang Hole Dia. (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 22NT80 Dock/kroppsstøtfanger 8 x 2 x 2-1/2 tommers gummi | AB6XAJ 22NT802"8"2.5 "57NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT82 Dock/kroppsstøtfanger 6 x 3-1/2 x 3-1/2 tommers gummi | AB6XAL 22NT823.5 "6"3.5 "89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT81 Dock/kroppsstøtfanger 8 x 3-1/2 x 5-1/2 tommers gummi
134NOK / enhet