Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22NT82 Dock/kroppsstøtfanger 6 x 3-1/2 x 3-1/2 tommers gummi | AB6XAL

APPROVED VENDOR 22NT82 Dock/kroppsstøtfanger 6 x 3-1/2 x 3-1/2 tommers gummi

På lager
Vare: AB6XAL Modell: 22NT82
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock / Body Bumper
Støtfanger materialeGummi
Støtfangerformrektangulær
Antall monteringshull2
Generell dybde3.5 "
Total høyde6"
Samlet bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tilgang Hole Dia. (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 22NT80 Dock/kroppsstøtfanger 8 x 2 x 2-1/2 tommers gummi | AB6XAJ 22NT802"8"2.5 "43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT81 Dock/kropp Støtfanger 8 x 3-1/2 x 5-1/2 tommers gummi | AB6XAK 22NT813.5 "8"5.5 "101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT82 Dock/kroppsstøtfanger 6 x 3-1/2 x 3-1/2 tommers gummi
67NOK / enhet