Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4714TB Sokkel 1/4 tommers stasjon 7/16 tommer 12 punkt standard | AF7JFD 21GR54

PROTO J4714TB Sokkel 1/4 tommers stasjon 7/16 tommer 12 punkt standard

På lager
Vare: AF7JFD Modell: J4714TBKryssreferanse: 21GR54
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde7 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J4706DPL Sokkel 1/4 tommers stasjon 3/16 tommers 12-punkts dyp | AA8LTY 19C437 J4706DPLChromeSmidd legeringsstål12# 6 Spline Hex2"3 / 16 "Dyp796NOK
PROTO J4712SPL sokkel 1/4 tommers stasjon 3/8 tommers 12 punkts standard | AA8LTZ 19C438 J4712SPLChromeSmidd legeringsstål12# 12 Spline Hex1"3 / 8 "standard581NOK
PROTO J4714SPL Sokkel 1/4 tommers stasjon 7/16 tommers 12-punkts standard | AA8LUD 19C442 J4714SPLChromeSmidd legeringsstål12# 14 Spline Hex1"7 / 16 "standard573NOK
PROTO J4708DPL Sokkel 1/4 tommers stasjon 1/4 tommers 12-punkts dyp | AA8LUM 19C450 J4708DPLChromeSmidd legeringsstål12# 8 Spline Hex3"1 / 4 "Dyp796NOK
PROTO J4712DPL Sokkel 1/4 tommers stasjon 3/8 tommers 12-punkts dyp | AA8LUN 19C451 J4712DPLChromeSmidd legeringsstål12# 12 Spline Hex4"3 / 8 "Dyp840NOK
PROTO J4710DPL Sokkel 1/4 tommers stasjon 5/16 tommers 12-punkts dyp | AA8LUP 19C452 J4710DPLChromeSmidd legeringsstål12# 10 Spline Hex5"5 / 16 "Dyp819NOK
PROTO J4714DPL Sokkel 1/4 tommers stasjon 7/16 tommer 12 punkts dyp | AA8LUQ 19C453 J4714DPLChromeSmidd legeringsstål12# 14 Spline Hex6"7 / 16 "Dyp793NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4714TB Sokkel 1/4 tommers stasjon 7/16 tommer 12 punkt standard
111NOK / enhet