APPROVED VENDOR Kobberrørsbeslag med vridd og støpt

filtre

StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A24W590580 psi @ 100 grader F7/8 x 7/8 x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "189NOK
A24W589720 psi @ 100 grader F5/8 x 5/8 x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "89NOK
APPROVED VENDOR -

Union, komprimering, støpt kobber

StilModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A24W573C x C405 psi @ 100 grader F1.625 "-1.5 "508NOK
B24W569C x C720 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "110NOK
C24W571C x C490 psi @ 100 grader F1.125 "1"1"225NOK
C24W570C x C580 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "135NOK
C24W576C x C315 psi @ 100 grader F3.125 "3"3"3 915NOK
C24W572C x C435 psi @ 100 grader F1.375 "-1.25 "337NOK
C24W574C x C360 psi @ 100 grader F2.125 "2"2"750NOK
C24W575C x C335 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "2.5 "1 608NOK
D24W564C x MNPT720 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "227NOK
D24W565C x MNPT580 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "296NOK
APPROVED VENDOR -

Albue 90 1 tommer C x Fnpt

ModellSakPris (eks. mva)
24W586AB7ZNL40NOK
APPROVED VENDOR -

Spyleadapter 1/2 tomme C x Mnpt

ModellSakPris (eks. mva)
24W566AB7ZMZ36NOK
APPROVED VENDOR -

Drop Elbow 90 3/4 x 1/2 inch C x Fnpt

ModellSakPris (eks. mva)
24W593AB7ZNQ146NOK
APPROVED VENDOR -

Reduserende T-skjorte 3/4 x 3/4 x 1/2 tommer C x C x Fnpt

ModellSakPris (eks. mva)
24W594AB7ZNR148NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?