Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24W573 Union 1-1/2 Inch C x C | AB7ZNG

APPROVED VENDOR 24W573 Union 1-1/2 tommer C x C

På lager
Vare: AB7ZNG Modell: 24W573
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
525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialStøpt kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press405 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1.625 "
Temp. Område-20 til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 24W564 Union 1/2 Inch C x Mnpt | AB7ZMX 24W564C x MNPT720 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "211NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W565 Union 3/4 Inch C x Mnpt | AB7ZMY 24W565C x MNPT580 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "281NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W569 Union 1/2 Inch C x C | AB7ZNC 24W569C x C720 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "122NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W570 Union 3/4 Tommer C x C | AB7ZND 24W570C x C580 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W571 Union 1 Tommer C x C | AB7ZNE 24W571C x C490 psi @ 100 grader F1.125 "1"1"254NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W572 Union 1-1/4 Inch C x C | AB7ZNF 24W572C x C435 psi @ 100 grader F1.375 "-1.25 "338NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W574 Union 2 Tommer C x C | AB7ZNH 24W574C x C360 psi @ 100 grader F2.125 "2"2"736NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24W573 Union 1-1/2 tommer C x C
525NOK / enhet