Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24W594 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 tomme C x C x Fnpt | AB7ZNR

APPROVED VENDOR 24W594 Reduserende T-skjorte 3/4 x 3/4 x 1/2 tomme C x C x Fnpt

På lager
Vare: AB7ZNR Modell: 24W594
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialStøpt kobber
TilkoblingstypeC x C x FNPT
Maks. Press580 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.7/8 x 7/8 x 1/2 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24W594 Reduserende T-skjorte 3/4 x 3/4 x 1/2 tomme C x C x Fnpt
111NOK / enhet