Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24W575 Union 2-1/2 Inch C x C | AB7ZNJ

APPROVED VENDOR 24W575 Union 2-1/2 tommer C x C

På lager
Vare: AB7ZNJ Modell: 24W575
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
1 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialStøpt kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press335 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.2.625 "
Rørstørrelse2.5 "
Temp. Område-20 til 400 grader F
Tube Size2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.52
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7412200085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 24W564 Union 1/2 Inch C x Mnpt | AB7ZMX 24W564C x MNPT720 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "227NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W565 Union 3/4 Inch C x Mnpt | AB7ZMY 24W565C x MNPT580 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "296NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W569 Union 1/2 Inch C x C | AB7ZNC 24W569C x C720 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "110NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W570 Union 3/4 Tommer C x C | AB7ZND 24W570C x C580 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W571 Union 1 Tommer C x C | AB7ZNE 24W571C x C490 psi @ 100 grader F1.125 "1"1"225NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W572 Union 1-1/4 Inch C x C | AB7ZNF 24W572C x C435 psi @ 100 grader F1.375 "-1.25 "337NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W573 Union 1-1/2 Inch C x C | AB7ZNG 24W573C x C405 psi @ 100 grader F1.625 "-1.5 "508NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24W575 Union 2-1/2 tommer C x C
1 608 NOK / enhet