Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24W589 Tee 1/2 tomme C x C x F | AB7ZNM

APPROVED VENDOR 24W589 Tee 1/2 tommer C x C x F

På lager
Vare: AB7ZNM Modell: 24W589
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
89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialStøpt kobber
TilkoblingstypeC x C x FNPT
Maks. Press720 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.5/8 x 5/8 x 1/2 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7412200085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 24W590 Tee 3/4 Tommer C x C x F | AB7ZNN 24W590580 psi @ 100 grader F7/8 x 7/8 x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24W589 Tee 1/2 tommer C x C x F
89NOK / enhet