GODKJENT LEVERANDØR H104 1/4x10 Gjengestag Gull Galvanisert 1/4-20x10 Føtter | AB9ZXT 2HAP3

APPROVED VENDOR H104 1/4x10 gjenget stang gull galvanisert 1/4-20x10 fot

Vare: AB9ZXT Modell: H104 1/4x10Kryssreferanse: 2HAP3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

129NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse2
FARGEGull
FinishGullgalvanisert
MaterialeLavkullstål
Total lengde10ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet62,200 kg
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR H104 1/4x10 gjenget stang gull galvanisert 1/4-20x10 fot
129NOK / enhet