APPROVED VENDOR Lednings- og kabelbeskyttelse

filtre

StilModellLengdeMaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A16Y25325ft.polyetylen0.835 "30 til 175 grader F334NOK
A16Y26425ft.nylon0.834 "40 til 248 grader F470NOK
A16Y259100ft.nylon0.835 "40 til 248 grader F1 903NOK
A16Y248100ft.polyetylen0.835 "30 til 175 grader F1 368NOK
StilModellLengdeMaterialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A16Y25025ft.polyetylen30 til 175 grader F148NOK
A16Y26125ft.nylon40 til 248 grader F197NOK
A16Y245100ft.polyetylen30 til 175 grader F536NOK
A16Y256100ft.nylon40 til 248 grader F777NOK
StilModellLengdeMaterialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A16Y25225ft.polyetylen30 til 175 grader F196NOK
A16Y26325ft.nylon40 til 248 grader F354NOK
A16Y247100ft.polyetylen30 til 175 grader F778NOK
A16Y258100ft.nylon40 til 248 grader F1 125NOK
APPROVED VENDOR -

Korrugerte vevslange, 5/16 tomme diameter

StilModellFARGELengdeMaterialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A16Y246Svart100ft.polyetylen30 til 175 grader F701NOK
A16Y257Svart100ft.nylon40 til 248 grader F149NOK
A16Y251Svart25ft.polyetylen30 til 175 grader F177NOK
B16Y279oransje100ft.polyetylen30 til 175 grader F-
RFQ
StilModellMaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A16Y266nylon1.673 "40 til 248 grader F1 853NOK
A16Y255polyetylen1.661 "30 til 175 grader F1 002NOK
APPROVED VENDOR -

Korrugerte vevslange, 3/4 tomme diameter

StilModellFARGELengdeMaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A16Y260Svart100ft.nylon1.122 "40 til 248 grader F2 316NOK
A16Y249Svart100ft.polyetylen1.118 "30 til 175 grader F1 602NOK
A16Y254Svart25ft.polyetylen1.118 "30 til 175 grader F405NOK
A16Y265Svart25ft.nylon1.122 "40 til 248 grader F740NOK
B16Y276Gul25ft.polyetylen1.118 "30 til 175 grader F-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Loom Fitting Branch 0.50 - Pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
19A641AA8KVZ447NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?