Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 16Y253 korrugert vevstol svart 0.64 tommer diameter 25 fot | AA8BGK

APPROVED VENDOR 16Y253 korrugert vevstol svart 0.64 tommer diameter 25 fot

På lager
Vare: AA8BGK Modell: 16Y253
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
341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBølgepapprør
FARGESvart
Inne i Dia.0.640 "
Lengde25ft.
Materialepolyetylen
Nominell størrelse1 / 2 "
Utenfor Dia.0.835 "
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område30 til 175 grader F
Veggtykkelse0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)38.35
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 16Y248 Bølgevev svart 0.64 tommer Diameter 100 fot | AA8BGE 16Y248100ft.polyetylen0.835 "30 til 175 grader F957NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y259 vevslange Høytemp 0.64 tommer Diameter 100 fot | AA8BGR 16Y259100ft.nylon0.835 "40 til 248 grader F1 942 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y264 Vevstolsrør Høy temperatur 0.64 tommer Diameter 25 fot | AA8BGX 16Y26425ft.nylon0.834 "40 til 248 grader F479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y253 korrugert vevstol svart 0.64 tommer diameter 25 fot
341NOK / enhet