GODKJENT LEVERANDØR 16Y248 Bølgevev svart 0.64 tommer Diameter 100 fot | AA8BGE

APPROVED VENDOR 16Y248 korrugert vevstol svart 0.64 tommer diameter 100 fot

På lager
Vare: AA8BGE Modell: 16Y248

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

957NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBølgepapprør
FARGESvart
Inne i Dia.0.640 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Nominell størrelse1 / 2 "
Utenfor Dia.0.835 "
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område30 til 175 grader F
Veggtykkelse0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.86
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)47.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 16Y253 korrugert vevstol svart 0.64 tommer diameter 25 fot | AA8BGK 16Y25325ft.polyetylen0.835 "30 til 175 grader F341NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y259 vevslange Høytemp 0.64 tommer Diameter 100 fot | AA8BGR 16Y259100ft.nylon0.835 "40 til 248 grader F1 942 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y264 Vevstolsrør Høy temperatur 0.64 tommer Diameter 25 fot | AA8BGX 16Y26425ft.nylon0.834 "40 til 248 grader F479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y248 korrugert vevstol svart 0.64 tommer diameter 100 fot
957NOK / enhet