Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 16Y264 Vevstolsrør Høy temperatur 0.64 tommer Diameter 25 fot | AA8BGX

APPROVED VENDOR 16Y264 vevstolsrør høy temperatur 0.64 tommer diameter 25 fot

På lager
Vare: AA8BGX Modell: 16Y264
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
479NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBølgepapprør
FARGESvart
Inne i Dia.0.640 "
Lengde25ft.
Materialenylon
Nominell størrelse1 / 2 "
Utenfor Dia.0.834 "
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område40 til 248 grader F
typenHøy temperatur
Veggtykkelse0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)38.35
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 16Y248 Bølgevev svart 0.64 tommer Diameter 100 fot | AA8BGE 16Y248100ft.polyetylen0.835 "30 til 175 grader F957NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y253 korrugert vevstol svart 0.64 tommer diameter 25 fot | AA8BGK 16Y25325ft.polyetylen0.835 "30 til 175 grader F341NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y259 vevslange Høytemp 0.64 tommer Diameter 100 fot | AA8BGR 16Y259100ft.nylon0.835 "40 til 248 grader F1 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y264 vevstolsrør høy temperatur 0.64 tommer diameter 25 fot
479NOK / enhet