GODKJENT LEVERANDØR 16Y260 Loom Tubing Hightemp 0.86 tommers diameter 100 fot | AA8BGT

APPROVED VENDOR 16Y260 vevstolsrør Høytemp 0.86 tommer diameter 100 fot

På lager
Vare: AA8BGT Modell: 16Y260

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBølgepapprør
FARGESvart
Inne i Dia.0.86 "
Lengde100ft.
Materialenylon
Nominell størrelse3 / 4 "
Utenfor Dia.1.122 "
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område40 til 248 grader F
typenHøy temperatur
Veggtykkelse0.019 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)56.39
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 16Y249 korrugert vevstol svart 0.86 tommer Diameter 100 fot | AA8BGF 16Y276 16Y249Svart100ft.polyetylen1.118 "30 til 175 grader F1 634 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y254 Bølgepappesveiv Svart 0.86 tommers diameter 25 fot | AA8BGL 16Y254Svart25ft.polyetylen1.118 "30 til 175 grader F413NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y265 Vevstolsslange Høy temperatur 0.86 tommers diameter 25 fot | AA8BGY 16Y265Svart25ft.nylon1.122 "40 til 248 grader F754NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y276 Bølgepapirgul 0.86 tommers diameter 25 fot | AA8BHK 16Y276Gul25ft.polyetylen1.118 "30 til 175 grader F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y260 vevstolsrør Høytemp 0.86 tommer diameter 100 fot
2 362 NOK / enhet