Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 16Y254 Bølgepappesveiv Svart 0.86 tommers diameter 25 fot | AA8BGL

APPROVED VENDOR 16Y254 korrugert vevstol svart 0.86 tommer diameter 25 fot

På lager
Vare: AA8BGL Modell: 16Y254

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBølgepapprør
FARGESvart
Inne i Dia.0.86 "
Lengde25ft.
Materialepolyetylen
Nominell størrelse3 / 4 "
Utenfor Dia.1.118 "
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område30 til 175 grader F
Veggtykkelse0.019 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 16Y249 korrugert vevstol svart 0.86 tommer Diameter 100 fot | AA8BGF 16Y276 16Y249Svart100ft.polyetylen1.118 "30 til 175 grader F1 602 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y260 Loom Tubing Hightemp 0.86 tommers diameter 100 fot | AA8BGT 16Y260Svart100ft.nylon1.122 "40 til 248 grader F2 316 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y265 Vevstolsslange Høy temperatur 0.86 tommers diameter 25 fot | AA8BGY 16Y265Svart25ft.nylon1.122 "40 til 248 grader F740NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y276 Bølgepapirgul 0.86 tommers diameter 25 fot | AA8BHK 16Y276Gul25ft.polyetylen1.118 "30 til 175 grader F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y254 korrugert vevstol svart 0.86 tommer diameter 25 fot
405NOK / enhet