Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 19A641 Loom Fitting Branch 0.50 - Pack Of 10 | AA8KVZ

APPROVED VENDOR 19A641 Loom Fitting Branch 0.50 - Pack Of 10

På lager
Vare: AA8KVZ Modell: 19A641

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCorrugated Loom Tubing Fitting
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelse1/2" x 1/4" (Without Thread)
Inne i Dia.Branch 0.50/ Trunk 0.25"
IP RatingIkke rangert
Materialenylon
Størrelse1/2 x 1/4 "
Temp. Område40 til 185 grader F
SlangestørrelseBranch 0.500"/Trunk 0.250"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19A641 Loom Fitting Branch 0.50 - Pack Of 10
447NOK / enhet