EATON 74318-serien Medium Duty faste motorer


Eaton 74318-serien mellomstore faste motorer er ideelle for fremdrift, viftedrift, gaffeltrucker og landbrukssåing og planting.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
74318-DAA
17 701 NOK
RFQ
B
74318-DAB
16 975 NOK
RFQ
A
74318-DAE
17 070 NOK
RFQ
B
74318-DAF
15 432 NOK
RFQ
C
74318-DAG
16 975 NOK
RFQ
A
74318-DAK
15 518 NOK
RFQ
A
74318-DAP
15 647 NOK
RFQ
A
74318-DBC
17 938 NOK
RFQ
B
74318-DBY
17 701 NOK
RFQ
A
74318-DCE
17 701 NOK
RFQ
A
74318-DBH
17 212 NOK
RFQ
A
74318-DAT
19 023 NOK
RFQ
A
74318-DEF
15 518 NOK
RFQ
A
74318-DFV
17 070 NOK
RFQ
A
74318-DGU
16 384 NOK
RFQ
C
74318-DHP
18 383 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Eaton 74318-serien mellomstore stempelmotorer med fast forskyvning konverterer den hydrauliske energien til pumpen til mekanisk energi.
  • Den mekaniske energien brukes til å rotere akselen til motorene for å drive den mekaniske lasten som er koblet gjennom den for drift av enheten.

Egenskaper

  • Faste motorer i Eaton 74318-serien kommer med SAE O-ringporter for en lekkasjesikker tilkobling.
  • De har aluminiumshus for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse motorene med fast forskyvning har et kontinuerlig tillatt hustrykk på 1.7 bar.
  • Disse motorene leverer hastigheter opp til 3600 rpm.
  • De har støpejernskonstruksjon for strukturell stivhet og kan betjenes opp til 107 grader C.
  • Disse motorene leverer en utgangseffekt på 85.3 kW.

Standarder og godkjenninger

  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale kontinuerlige nominelle trykket til Eaton 74318-serien med middels belastning faste motorer?

350 bar.

Hva er ISO-renslighetskoden for stempelmotorer i Eaton 74318-serien?

ISO-renshetskoden spesifiserer partikkelforurensningene i motoroljen. Disse motorene har en renhetskode på 18/13, noe som betyr at den tillater partikkelstørrelser større enn henholdsvis 5 mikron (2500 partikler per milliliter) og 15 mikron (80 partikler per milliliter).

Hva er det maksimale viskositetsområdet til Eaton 74318-serien mellomstore stempelmotorer i et hydraulisk system?

Den optimale viskositeten varierer fra 60 til 180 SUS ved normale driftstemperaturer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?