Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 16Y245 korrugert vevstol svart 0.27 tommer diameter 100 fot | AA8BGB

APPROVED VENDOR 16Y245 korrugert vevstol svart 0.27 tommer diameter 100 fot

På lager
Vare: AA8BGB Modell: 16Y245
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
547NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBølgepapprør
FARGESvart
Inne i Dia.0.27 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Nominell størrelse1 / 4 "
Utenfor Dia.0.394 "
Størrelse1 / 4 "
Temp. Område30 til 175 grader F
Veggtykkelse0.011 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 16Y250 korrugert vevstol svart 0.27 tommer Diameter 25 fot | AA8BGG 16Y25025ft.polyetylen30 til 175 grader F150NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y256 Vevslange Høytemp 0.27 tommer Diameter 100 fot | AA8BGN 16Y256100ft.nylon40 til 248 grader F794NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y261 vevslange Høy temperatur 0.27 tommer Diameter 25 fot | AA8BGU 16Y26125ft.nylon40 til 248 grader F200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y245 korrugert vevstol svart 0.27 tommer diameter 100 fot
547NOK / enhet