Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WOODFORD MFG. 22CP-6 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 6 In | AE8BUZ 6CHW3

WOODFORD MFG. 22CP-6 Frost Proof Dual Sillcock Varm / kald 6 In

På lager
Vare: AE8BUZ Modell: 22CP-6Kryssreferanse: 6CHW3
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
2 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrostsikker Dual Sillcock
Body MaterialMessing
HåndteringsmaterialeStøpt aluminium
HåndtakstypeHåndhjul
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeLoddekopp eller MNPT
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.120 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.67
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vegglengde (6 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
WOODFORD MFG. 22CP-4 Frost Proof Dual Sillcock Varm / kald 4 In | AE8BUY 6CHW2 22CP-41 963 NOK
WOODFORD MFG. 22CP-8 Frost Proof Dual Sillcock Varm / kald 8 In | AE8BVA 6CHW4 22CP-82 039 NOK
WOODFORD MFG. 22CP-10 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 10in | AE8BVB 6CHW5 22CP-102 107 NOK
WOODFORD MFG. 22CP-12 Frost Proof Dual Sillcock Varm / kald 12 tommer | AE8BVC 6CHW6 22CP-122 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODFORD MFG. 22CP-6 Frost Proof Dual Sillcock Varm / kald 6 In
2 034 NOK / enhet