Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH HD700 håndholdt manometer 0 til 55.40 tommer Wc | AA9FLB 1CWL9

EXTECH HD700 håndholdt manometer 0 til 55.40 tommer Wc

På lager
Vare: AA9FLB Modell: HD700Kryssreferanse: 1CWL9
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
3 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt digitalt manometer
Nøyaktighet+/- 0.3% FC
Batteritype9V
TilkoblingstypePasser til 1/8 eller 3/16 "ID-rør
DatalagringPC via USB-grensesnitt
Vise3 1/2 siffer LCD
InterfaceUSB
Maks. Press2 bar (0.1378 bar)
Driftsområde0 til 13.78 Kpa
Driftstemp. Område32 grader til 122 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 55.40 i WC
oppløsning0.01" wc

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeTilkoblingstypeViseMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangeoppløsningPris
EXTECH HD755 digitalt manometer 0 til 13.85 tommer Wc | AB9QBC 2ENF2 HD755+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 "ID-rør4-sifret bakgrunnsbelyst LCD0.5 bar (0.0344 bar)0 til 13.85 i WC0.01 "WC3 739 NOK
EXTECH HD750 digitalt manometer 0 til 138.3 tommer Wc | AB9QBD 2ENF3 HD750+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 "ID-rør4-sifret bakgrunnsbelyst LCD5 bar (0.344 bar)0 til 138.3 i WC0.1 "WC4 118 NOK
EXTECH 407910 Manometer Digital LCD | AD7LFN 4FB77 407910+/- 1.0% FC9 V-1.4 "høy LCD-skjerm29 bar (2 bar)0 til 802 i WC0.5 "WC4 288 NOK
EXTECH HD755-NIST Manometertrykk 0.5 Psi Nist | AF3ZNB 8MGK8 HD755-NIST+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 "ID-rør4-sifret bakgrunnsbelyst LCD0.5 bar (0.0344 bar)0 til 13.85 i WC0.01 "WC6 026 NOK
EXTECH HD700-NIST Manomotortrykk 2 Psi Nist | AF4VVX 9LW58 HD700-NIST+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 eller 3/16 "ID-rør3 1/2 siffer LCD2 bar (0.1378 bar)0 til 55.40 i WC0.01" wc6 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH HD700 håndholdt manometer 0 til 55.40 tommer Wc
3 956 NOK / enhet