Søknadsmiljø: Industrielle miljøer , Farge: Svart , Dybde: 6" , Plikt: Heavy , Karakter: Spesifikasjon , IP-vurdering: 20 , Monteringstype: Flush , Antall dører: 1 , Antall gjenger: 1 , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Uttakstype: enslig , Strømindikator: Nei , Prod. Beskrivelse: Ikke jording, Finder Groove , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Koblingsmetode: Rygg og side
Beholdere av industrikvalitet med rett blad, 2/3/4 polet
Hubbell Wiring Device-Kellems industrielle kontakter med rette blader kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet mens de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller enhver bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse enkle hunnkontaktene har bak- og sideledninger for raskere optimalisering under en installasjon. De har termoplast / fenolhus, messingkontakter og stålmonteringsplate for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De tåler kontinuerlige driftstemperaturer opp til 75 grader C. Velg fra et bredt utvalg av disse 30 / 50 / 60A-kontaktene, tilgjengelig i spenningsklasser på 125V, 120/208V og 250V.