Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL9308 Rett bladmottak, 2-P 3-W Jording, 30A 125V, 5-30R, Svart Rtp, 1 Pk | AE7LHK 5Z904

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9308 rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 30A 125V, 5-30R, svart Rtp, 1 Pk

På lager
Vare: AE7LHK Modell: HBL9308Kryssreferanse: 5Z904

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
725NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt beholder
amps30
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGESvart
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter30 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyHeavy
KlasseSpesifikasjon
HP2
IP Rating20
MaterialeFenol
Maks. HP2
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-30R
NEMA-vurdering5-30R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Utløpstypeenslig
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke3750 W
VærbestandigNei
Bredde2.23 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 4 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HPampsTilkoblingNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFasePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7301A rett bladmottak, 4-P 4-W Ikke-jordet, 60A 3 Ph 120/208VAC, 18-60R | AC8QDA 3D240 HBL7301A7.560Skrueterminaler på baksiden og på siden18-60R18-60R 4, 4X, 124-polet4-ledningTre fase3 230 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7962 rett bladmottak, 3-P 3-W Ikke-jordet, 50A 125/250V, 10-50R, Svart | AE7LFQ 5Z840 HBL7962350Rygg og side kablet10-50R10-50R3-polet3-ledningEnkel fase837NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL9350 Mottak 30a 125/250v 10-30r 3p 3w 1ph | AE7LFR 5Z841 HBL9350-30-10-30R-331594NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL9430A rett bladmottak, 3-P 4-W Jording, 30A 125/250V, 14-30R, Svart, 1 Pk | AE7LGM 5Z883 HBL9430A230Skrueterminaler på baksiden og på siden14-30R14-30R3-polet4-ledningEnkel fase1 941 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL9450A rett bladmottak, 3-P 4-W Jording, 50A 125/250V, 14-50R, Svart, 1 Pk | AE7LGP 5Z885 HBL9450A350Skrueterminaler på baksiden og på siden14-50R14-50R3-polet4-lednings jordingEnkel fase2 694 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL9460A Mottak 60a 125/250v 14-60r 3p 4w 1ph | AE7LGR 5Z887 HBL9460A-60-14-60R-3413 108 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8430A rett bladmottak, 3-P 4-W jording, 30A 3-fase 250VAC, 15-30R, Svart | AE7LGU 5Z889 HBL8430A330Skrueterminaler på baksiden og på siden15-30R15-30R3-polet4-ledningTre fase2 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9308 rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 30A 125V, 5-30R, svart Rtp, 1 Pk
725NOK / enhet